マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 スチールグリーンボード 各種サイズ
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300×450
表示項目
工事名・工種・測点
注文コード
42504552
品番
SG-6S
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示項目
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
寸法(mm)
300×450
表示項目
工事名・工種・測点
マイゾックスコード
219463
用途
現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ暗線なし