マイゾックス
マイゾックスの 工事用黒板・ホワイトボード
マイゾックスの 工事用黒板
マイゾックスの 設置式黒板
現場写真工事用 スチールグリーンボード 各種サイズ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300×450
表示項目
工事名
注文コード
42504577
品番
SG-8S
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・表示項目
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
寸法(mm)
300×450
表示項目
工事名
マイゾックスコード
219464
用途
現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ暗線なし