週間予定壁掛白板

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42506747 品番MH23Wホーロー
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)910×610 用途週間予定表示 付属品マーカー黒1本・吊具・洋折(小)・ラーフル(小)・マグネット付 材質(板面)ホーロー マイゾックスコード212748

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする