マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507833
品番
Neo2
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途
土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)
150(電池込み)
消費電力(W)
0.12
電源
単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)
0〜40
表示
16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
81.5×15.1×163
オートパワーオフ
操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命
約1年(1日1時間使用した場合)
マイゾックスコード
217275