7820・7821-00 転倒ます型自記雨量計 マイゾックス 42508402

転倒ます型自記雨量計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42508402 品番7820・7821-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途雨量の計測・記録 付属品7日用記録紙付(1年分) コード長さ(m)20 寸法(Φ×高さH)(mm)210×450 感度1転倒雨量0.5mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計測器:300×140×200 口径(mm)200 記録範囲雨量50mm反復(0.5mm雨量発信につき) マイゾックスコード213333

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする