※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×16 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42547976 M2.6×16 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42547976

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1800個) 注文コード 42547976 品番 M2.6×16
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM2.6 山数28 長さ(mm)16 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.7/(最小)2.6 寸法r(mm)(最大)0.3 表面処理茶ブロンズ 頭部形状丸皿 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.2 寸法k+f(mm)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43474216
2015-11-25
用途:
取り付け工事
有限会社インテリアこばやし 様 (建設業・工事業)

特に悪いところなし

対象商品:
43474225
2015-07-01
用途:
への字取付
有限会社インテリアこばやし 様 (建設業・工事業)

便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2581:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする