NSH-101MP 3ウェイハンドシュレッダ クルッキル クロス ナカバヤシ 42550655

3ウェイハンドシュレッダ クルッキル クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42550655 品番NSH-101MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!CDやカードもカットできます。
A4サイズ対応
細断枚数A4コピー用紙1枚、CD・カード1枚
細断寸法クロスカット3×20
紙専用の使いやすい手動式シュレッダです。

細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) ダストボックス容量(L)約1.3 材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール 質量(kg)0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152()は使用時 細断枚数紙(A6上質紙64g/m2)2枚、紙(A4上質紙64g/m2縦二つ折り)1枚郵政はがき(209.5g/m2)1枚 投入口幅(mm)119 最大投入幅A4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42550655 NSH-101MP 40745803 NSH-101GN 画像準備中 3ウェイハンドシュレッダ101 ナカバヤシ 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする