樹脂製賞状額 木目

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551215 品番 フ-KWP-54
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!
フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。

サイズ規格賞状 尺七判 仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み) 材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF 質量(g)300 収納サイズ用紙:306×215mm フレーム(mm)外形(タテ×ヨコ)339×248×10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
賞状の額装

息子の部活の大会で入賞した時の賞状を飾ろうと思い、寸法を測ったら微妙なサイズだったので、とりあえずモノタロウにて検索した所、それらしい寸法の商品があったので購入した。
届いた商品は、サイズがぴったりで無事、賞状を飾る事が出来ました。
ガラスではなく透明樹脂製なので軽く、ピンでとめる簡易フックで気軽に壁掛けできるので、設置場所に困らないし、仮に落ちても、ガラス程危なくない。

2026-02-21
用途:
軽くて満足
農・林・水産業

友人からいただいた水彩画にぴったりサイズでした。特に満足したのはその軽さ。本当に軽く、壁に押しピンを刺した状態に額をつけても落ちません。本当に軽くて、良かったです。

2026-02-12
用途:
ぴったり
農・林・水産業

友人から水墨画をいただきました。壁に飾ろうと額を注文。ぴったりサイズで、壁に飾っても額が軽くとても収まりがよかったです。

対象商品:
42551224
2021-03-18
用途:
賞状の掲示に使用
サービス業

品質とコストパフォーマンスに優れているので、サイズ毎にリピートしてます。

対象商品:
42551224
2024-01-16
用途:
お気に入りイラスト画の掲示

木目調ですが、質感が低くプラスチッキー。価格相応でした。

対象商品:
42551215
2020-04-06
用途:
社内の掲示物

透明板がガラス板ではなく、PETシート(0.4mm厚)なので安っぽいですが、賞状とかではないので、これで十分満足です。

対象商品:
42551258
2017-02-10
用途:
賞状飾るのに購入しました。
サービス業

安いは結構ですがコーナーが剥がれてました、修理するのにエル型金具とか購入して余計な出費でした。もう少し丈夫な額縁作ってください

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする