フ-PW-A6 マルチフレーム 木製 ナカバヤシ 42551477

マルチフレーム 木製

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA6 注文コード42551477 品番フ-PW-A6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格サイズ:インクジェット写真・コピー用紙対応

サイズA6 寸法(mm)105×148 材質フレーム:木製(ラミン材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551495
2023-05-17
用途:
インテリアとして
卸売・小売業

どんなデザインのものでも合います。
木製の雰囲気が高級感があります。
裏の板を止めるものが破損してとれていたことや、開けようとした際、割れたこともありましたが、交換してくださりました。

対象商品:
42551513
2022-09-30
用途:
ポスターを入れて飾ります
フラベアンマリアージュ.アム 様 (卸売・小売業)

高級感がありました。
サイズが揃っていたので
また購入したいと思います。

対象商品:
42551504
2019-02-20
用途:
作品展示
サービス業

落ち着いたしっかりとした木製のフレームがよい。安い。

対象商品:
42551495
2020-03-22
用途:
写真展示
サービス業

物自体は良い製品だが、普通なら吊り紐くらいはつけてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする