ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
木製書道額
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42551522
品番
フ-CDW-122
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
半紙サイズの紙を収納できる書道額。透明板には、軽くて安全なPET板を使用しているのでお子さまの部屋でも安心して飾っていただけます。
収納サイズ
書道半紙・334×243mm
仕様
吊りヒモ・吊り金具付
材質
木製フレーム(ラッピング)、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF
質量(g)
420
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
260×350×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合