ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
木製色紙額 寿
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42551565
品番
フ-CW-201-B
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
吊りヒモ付・吊り金具は最初から取り付けてあります。マット付。
材質
フレーム:木製(表面ラッピング)、透明板:ガラス(2.0mm厚)
質量(g)
1020
収納寸法(mm)
272×242
フレーム(mm)
タテ378×ヨコ348
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合