ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
短冊額
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42551608
品番
フ-CW-150-BR
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
和風・洋風のインテリアにも合うシンプルなデザインの短冊額です。お気に入りの俳句や、自作の俳句をお部屋に飾ったり、気軽に楽しむ事ができます。※Vカットマットに短冊がぴったりとはまります。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×424×20
材質
フレーム:木製、透明板:ガラス(2.0mm厚)
収納寸法(mm)
60×363(マット窓サイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合