曜日別特売
NKB-E10 キーボックス ナカバヤシ 42551723

キーボックス

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ホルダー数100
内容量1個注文コード42551723品番NKB-E10
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。

付属品キーホルダー100個(赤32個・青21個・黄21個・緑26個)シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm)材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン質量(kg)3.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×95×372ホルダー数100設置方式壁掛け・携帯兼用収容数100個施錠方法シリンダー錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)258×95×372
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34732546
2024-06-24
用途: 引渡しの鍵入れ
reform Dはな建設業・工事業

鍵が掛け難い。フックを広げると鍵が取れやすい。持ち運べるキーボックスならば、改善して欲しい

対象商品 : 34732564
2022-03-18
用途: 施設新築に伴う備品として
建設業・工事業

すっきりとしたデザインで良かったです。また、納品も早くて助かりました。

対象商品 : 34732555
2021-04-08
用途: 鍵をまとめてかけるため。
その他業種

小ぶりの割にしっかりした作りです。値段も手ごろでした。

対象商品 : 34732546
2021-01-15
用途: 建物引渡しの為
株式会社生総合開発建設業・工事業

大きさもちょうど良く手提げできるように持つところも付いてるので便利です。
一つネームプレートがもう少し大きければいいかなと思います。

対象商品 : 34732564
2020-12-08
用途: 部内のキー管理
製造業

外観デザイン、取付ネジ・穴は気に入っています。
キーホルダを掛けるボックス内のフックの形状がいまひとつで、取り出しづらい、取り付けづらい、特に、ボックス内の端部フックは掛けられないこともあります。使用頻度の低いキー用にしています。

対象商品 : 34732537
2020-12-10
用途: 鍵保管
株式会社イトーキ製造業

使い易いサイズです。コンパクトなので置き場所にも困りません

対象商品 : 34732537
2020-04-10
用途: テナントさんへの鍵貸与時
株式会社サステナ不動産業

リーズナブルな価格で重宝しています。
出来ればキーホルダーのフックの引っ掛けやすさが改善されるとさらに
良いと思います。

対象商品 : 34732564
2019-07-29
用途: マスターキーの持ち運び

キーホルダーのネームタグ(紙)も大きく、見やすいと思います。
全体の色も明るく、キーを置く場所の間隔も適度にあるし、持ち手もあるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする