キーステーション

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551732 品番 NKS-20
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
開閉がワンタッチ(シリンダーロック付)ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×20×280 質量(kg)1 ホルダーピンク、青 収容数20個 仕様取付けネジ付 材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂 ホルダー数20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551784
2022-10-14
用途:
賃貸管理・鍵収納
有限会社中島工務店 様 (建設業・工事業)

なかなかこのサイズが無く、やっと見つけました。錆び等に強く、丈夫です。大型商品もどんどん載せてください。満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする