キーステーション

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551766 品番 NKS-40
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
開閉がワンタッチ(シリンダーロック付)ワンタッチで開閉できる二段式ロックで手軽に開閉できます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×40×270 質量(kg)1.8 ホルダーピンク、黄、緑、青 収容数40個 仕様シリンダーロック付、ホワイトボード付(イレーザー付きマーカー1本付)、取手付、取付けネジ付 材質本体/スチール、メラミン焼付塗装、キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂 ホルダー数40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551784
2022-10-14
用途:
賃貸管理・鍵収納
有限会社中島工務店 様 (建設業・工事業)

なかなかこのサイズが無く、やっと見つけました。錆び等に強く、丈夫です。大型商品もどんどん載せてください。満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする