曜日別特売
CTMO-A201-G 折りたたみカッティングマット ナカバヤシ 42552317

折りたたみカッティングマット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード42552317品番CTMO-A201-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100

環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用。持ち運びに便利でカラフルな折りたたみカッティングマット。

寸法(横×縦×厚さ)(mm)(見開きサイズA2)ヨコ600×タテ100×厚さ2、(二つ折りサイズA4)ヨコ305×タテ100×厚み4質量(g)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42552308
2022-02-07
用途: 趣味の工作時
その他業種

2つに折り畳めるため、狭い場所での使用に便利です。
ゴム厚さ2ミリですが、薄物なら普通に切断可能です。
持ち運びもコンパクトで、納まり易いサイズです。
ブルーカラーがメモリとしても明るく、サイズ計測で使用しています。

対象商品 : 42552362
2020-04-16
用途: 裁縫や工作作業時の机の保護
その他業種

安心して使える2mmの厚さです。机の保護もしっかりして滑りにくいし、目盛も付いてとても便利です。

対象商品 : 42552362
2018-05-01
用途: スクラップノートの作成時
教育・研究機関

表面がベタベタしないすべり止め加工になっているので、紙が固定されてカッターで切りやすい。
二つ折りの部分が波になっているので、カッターの刃が持って行かれにくい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする