曜日別特売
ZF2232B Z式ファイル A4S型 ナカバヤシ 42554426

Z式ファイル A4S型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード42554426品番ZF2232B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Z式ファイル/A4/綴厚12mm A4 S型 Z式
ボード製ファイル

サイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙 約100枚(64g/m2程度)材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Z式綴具、綴厚:12mm質量(g)157寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×235×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする