ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの バインダー
クリアバインダー A4判
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42555948
品番
CBM1032B-N
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単
サイズ
A4
穴数
30
タイプ
タテ型
収納枚数
約75枚
適合
(替台紙品番)CBR-A20-N・A50-N
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製立ててこ式30穴バインダー・内径22mm・外径26mm
質量(g)
460
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×255×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
A4・30穴クリアポケット・15枚入・中紙あり