CBM1035B-N クリアバインダー A4判 ナカバヤシ 30穴 42555957

クリアバインダー A4判

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42555957 品番CBM1035B-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

30穴バインダー差し替え用2穴3穴4穴のバインダーにも対応可能マルチホールシステム2・3・4・30穴に対応、マルチホール29穴リフィル採用形状の違うファイルからの差し換えも簡単

サイズA4 穴数30 タイプタテ型 収納枚数約100枚 適合(替台紙品番)CBR-A20-N・A50-N 材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製立ててこ式30穴バインダー・内径30mm・外径34mm 質量(g)650 寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×270×38 ポケットA4・30穴クリアポケット・25枚入・中紙あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする