ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの バインダー
クリアバインダー B5判
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42555966
品番
CBM1042B-N
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズ
B5
穴数
26
タイプ
タテ型
適合
(替台紙品番)CBR-B20-N
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:金属製立ててこ式26穴バインダー・内径20mm・外径24mm
質量(g)
320
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
272×225×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
B5・26穴クリアポケット・15枚入・中紙あり