曜日別特売
CH-4131Y どっさり個別ホルダー ナカバヤシ 42557025

どっさり個別ホルダー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚
イエロー
ホワイト
ミックス(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、ホワイト)
内容量1枚注文コード42557025品番CH-4131Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180

書類の分類や保管がさらに便利!製個別ホルダーと同じサイズなのでボックスファイルにぴったり収納できます。ファイルボックスに収まるサイズ!A4サイズのクリアホルダーがそのまま収納できるので、さらに細かな書類の分類が可能です。クリアホルダーごと収納できる!ブックスタンドなどに立てかけた収納やそのままクリアホルダーとしても使えます。タテヨコどちらでも使用OK!使いやすいユニバーサル設計!取り出しやすいななめカット中身が取り出しやすいななめカットのユニバーサルデザインです。どっさり入る12mmのマチ付!マチ付きだから書類が飛び出ることもなく、余裕のある収納ができます。書き込みできるインデックス付!ボールペンはもちろん、鉛筆でも書くことができます。コピー用紙約140枚収納OK!
紙製個別ホルダーに代わる、新しいファイリングを提案いたします。従来の二次元的なホルダーと違い、厚さ12mmのマチが付いた立体的なホルダー。インデックス部分にも溶着を施しているので書類やCD、MOなどのメディアもこぼれにくい安心設計です。

セット内容イエロー×1枚イエロー材質ポリプロピレン・厚み0.2mmサイズA4質量(g)30寸法(縦×横×厚さ)(mm)309×255×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42557068
2024-06-07
用途: 書類の分類保管
教育・研究機関

空いた封筒を使ってきましたが、中身が見えてすぐ見やすいものがあればと選びました。重宝します。

対象商品 : 42557052
2024-05-17
用途: 伝票の仕訳
製造業

マチは十分ですが、仕切りはありませんでした。
ホルダー内で伝票の種類別に分けたかったのですがこれ単体では出来ませんでした。

対象商品 : 42557086
2019-09-24
用途: 資料分け
石田保育園サービス業

今まで使っていたものが古くなってきたので、変える為に購入しました。1つのファイルに沢山入り、何が入っているかが記載出来る為、書類整理がはかどります。すごくファイルです。

対象商品 : 42557086
2019-10-22
用途: 書類などの整理
建設業・工事業

書類などを個別に入れてもたっぷり入るし、ラベルをはると見つけやすい

対象商品 : 42556998
2017-09-17
用途: 大量の配布資料の保管に
教育・研究機関

受講生に配布する資料が厚みがあって大量。
準備してから配布し終わるまでの管理がスッキリいかずストレスになっていました。
送料調整で何かないかと探していたときバッタリ出会ったこの商品。
見出しも大きいので、テプラでタイトルを作成する時も文字数で困ることがありません。
お目当てだった商品より活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする