ノ-B508B-W ロジカルノートB5クラフト・ベーシック ナカバヤシ 42559073

ロジカルノートB5クラフト・ベーシック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42559073 品番ノ-B508B-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

4分割メモリ3分割メモリによりページの分割が簡単にでき自分オリジナルの使いやすさが生まれます。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けや図表・グラフの作成も美しく整います。
コピーした時に罫線が写りにくい、クラフト調のベーシックノート

材質本文:上質紙・70g/m2・B罫(6mm)・35行・30枚、表紙:クラフトボール紙 サイズセミB5 質量(g)125 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×4 製本糸綴じ背クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする