BN-B502A-Y ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ 42559676

BN-B502A-Y ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ 42559676
BN-B502A-Y ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ 42559676
BN-B502A-Y ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ 42559676
BN-B502A-Y ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ 42559676
BN-B502A-Y ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ 42559676
BN-B502A-Y ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ 42559676

ロジカルバインダーノート B5ワイド

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード42559676品番BN-B502A-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040

たくさん入るワイドタイプ!!
軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き

サイズB5穴数26タイプタテ型仕様インデックスシール付材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴質量(g)185寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42559676
2019-02-06
用途: 現場管理用
建設業・工事業

商品を悪く言うつもりはありません、あくまで使ってみての感想です。使い始めて約2ヶ月ですが、バインダー上部がバリッと割れてしまいました。(当たり所が悪く落とした衝撃で割れた?)次回のリピは無しです。バインダーインデックス(シール)が付いていたので活用しています。
カラバリ豊富で見た目は可愛いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする