ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの バインダー
ロジカルバインダーノート B5ミドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42559737
品番
BN-B503A-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
通常の厚みのミドルタイプ!!
軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
サイズ
B5
穴数
26
タイプ
タテ型
仕様
インデックスシール付
材質
表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴
質量(g)
173
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
214×272×20