キャパティEW5

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42562047 品番 FB-EW5-CBN
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

容量たっぷり投込み収納タイプ収納の目安(約)
A4ファイル13冊 (背幅26mm)
ビデオテープ 33本
おもちゃ・小物など
”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。衣類やお子様のおもちゃ収納に。ファイルの大量収納にも。

クリアブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×329×237 収納の目安A4ファイル(背幅26mm):13冊、ビデオテープ:33本 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×329×237 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42562056
2020-08-25
用途:
書類の保管
日本工営株式会社 様 (サービス業)

ハンキングフォルダにぴったりのサイズで、とても良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする