キャパティE6

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42562065 品番 FB-E6-CRN
参考基準価格(税別)¥936 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

タテ・ヨコ使えるファイルスタンド収納の目安(約)
A4ファイル4冊 (背幅26mm)
”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリア トラスコ品番474-6872 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.26 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×247×310 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42562065
2020-09-03
用途:
自宅で書類整理の為に

しっかりしていて良いです。カーブのデザインがいいです。

対象商品:
42562074
2019-02-21
用途:
書類整理
医療・福祉・介護関連業

100均の商品とは違い、しっかりした作りでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする