曜日別特売
FB-E6-CSN キャパティE6 ナカバヤシ 42562092

キャパティE6

(2件のレビュー)
クリアブラウン
内容量1個注文コード42562092品番FB-E6-CSN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

タテ・ヨコ使えるファイルスタンド収納の目安(約)
A4ファイル4冊 (背幅26mm)
”シンプル イズ ベスト”小物収納の定番商品です。

クリアブラウン材質ポリプロピレン質量(kg)0.26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×247×310RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42562065
2020-09-03
用途: 自宅で書類整理の為に

しっかりしていて良いです。カーブのデザインがいいです。

対象商品 : 42562074
2019-02-21
用途: 書類整理
医療・福祉・介護関連業

100均の商品とは違い、しっかりした作りでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする