なげこみBOX

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ペーパーファイル8冊(8色)、分類シール 注文コード42562634 品番フボI-F7
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒などがどんどん投込める、その名も「なげこみBOX」。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生板紙を使用しているので環境に優しく、やわらかな色合いです。

収納枚数コピー用紙2880枚収納可能(360枚×8冊) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス:325×335×237、ペーパーファイル:311×36×224 付属品ペーパーファイル8冊(8色)、分類シール 仕様ペーパーファイル8冊(8色)付、分類シール付き 材質ボックス:ポリプロピレン、ペーパーファイル:牛乳パック等、古紙再生板紙使用 質量(kg)1.36 サイズA4・横 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42562643
2026-01-28
用途:
決算処理作業
株式会社トータルメンター 様 (卸売・小売業)

決算期にあたり、書類が散乱しがちです。
処理済み、要確認、未処理
等、分類できる事で、作業が捗ります。
また、BOXが広口なので、ボンボン入れる事ができるのも、善きポイントだと思います。

2025-09-02
用途:
雑多な資料入れ
その他業種

私はA4のクリアファイルに入れた資料を絶縦置きで入れています。そうすれば頭が出てしまいますが、それでどんな資料なのかが一発で峻別出来るので非常に便利です。
なのでデスク周りがスッキリしました!

1人が参考にしています
2025-04-08
用途:
書類整理
電気・ガス・熱供給・水道業

一つ一つの書類が見やすくなり大変重宝しています。今後、各担当者の使用頻度が増えそうな気がします。

対象商品:
42562625
2024-08-26
用途:
処理待ちの書類の一時保管
その他業種

書類によっては厚みが違ったりするので、中身の紙ファイルの幅が選べたり、紙ファイルだけ追加で注文できると助かります。

対象商品:
42562643
2022-09-13
用途:
写真整理
株式会社三喜プロモーション 様 (サービス業)

大きさ、形、程よくとても使いやすかった。
なので追加注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42562625
2023-01-27
用途:
書類の仕訳
製造業

書類が入れにくい気がします。(たぶん自分のやり方が悪いのかも)
値段が高かったので残念です。

対象商品:
42562625
2022-03-13
用途:
領収書の仕分け
その他業種

領収書の仕分けや家族別の書類の分類などに使っています。

対象商品:
42562643
2021-07-27
用途:
封筒の種類別収納
金融・保険業

何種類もの封筒を使い分けて仕事をしているので、このなげこみBOXを使用することにより、仕事の効率が上がりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする