ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの ファイルボックス
キャパティソリッド フタ付 Lスクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42562948
品番
CSD-BR5F
参考基準価格(税別)
¥1,155
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。
際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質
スチロール樹脂
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
195.5×50×134
質量(kg)
0.28
フタ
付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×146×56
RoHS指令(10物質対応)
対応