種類高精度電子天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)4200
最小表示(g)0.01
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)180×160
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×265×87
機能液晶表示、バックライト表示、個数モード、%モード、カラットモード、もんめモード、スタンバイ機能、コンパレータ(リミット)機能、バーグラフ表示、RS出力、RTS無償ダウンロード
再現性0.01g
使用温度範囲(℃)5〜35
使用環境湿度(%)80以下
出力RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備
直線性±0.03g
電源専用ACアダプター
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位g