CGXU-12K 個数はかり VIBRA(新光電子) 42565845

個数はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42565845 品番CGXU-12K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・ボルトをはじめ、電子部品にいたるまで、あらゆる製品の個数が簡単に計数できます。
NEWセンサ(音叉)の採用により高精度を実現。アルミダイカストボディで驚異的な耐衝撃性を実現。
シンプル機能で誰でも簡単操作で正確スピーディーに計数作業ができます。
IJ出力(プリンター用)・RS-232C出力可能
サンプルを追加して「再記憶」キーを押すと、より精度の高い計数作業ができます。 サンプル10個、または30個をはかりに載せ「10」「30」キーを押すだけのワンタッチ操作。 さらにサンプルを適当に追加して「再記憶」キーを押すことにより精度の高い計数作業ができます。

種類個数はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)12000 最小表示(g)1 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×190 調整方式外部校正分銅による手動スパン調整 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×310×87 機能液晶表示、蛍光表示、単重モード、統計演算モード、表示部角度調節 計数可能単重0.05g 最大計数値(個)300000 使用温度範囲(℃)0〜40 使用環境湿度(%)80以下 電源専用ACアダプター 付属品ACアダプター・取扱説明書・保証書 風袋引き範囲全ひょう量 ひょう量単位g
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする