種類個数はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)3000
最小表示(g)0.1
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)190×190
調整方式外部校正分銅による手動スパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×310×87
機能液晶表示、蛍光表示、単重モード、統計演算モード、表示部角度調節
計数可能単重0.01g
最大計数値(個)300000
使用温度範囲(℃)0〜40
使用環境湿度(%)80以下
電源専用ACアダプター
付属品ACアダプター・取扱説明書・保証書
風袋引き範囲全ひょう量
ひょう量単位g