種類生コン・アスファルト・土質用台秤
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
最小表示(g)5/1(ワンタッチ切替)
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)220×220
調整方式外部分銅によるスパン調整
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×370×172
機能液晶表示、最小表示切替機能、乾電池駆動
使用温度範囲(℃)0〜40
使用環境湿度(%)80以下
電源単1マンガン乾電池2本(付属)、または単1アルカリ乾電池2本
風袋引き範囲全ひょう量
用途単位水量測定、エアメーター校正用
ひょう量単位kg