渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
測温抵抗体温度変換器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42589165
品番
TZ-5AA-11
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
DC24
耐電圧(V/min)
AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
第1入力信号
Pt 0〜100℃
第1出力信号
DC1〜5V
機能
バーンアウト:上方振切
応答速度
約50ms(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
なし