商品レビューを投稿する内容量1個注文コード42589698品番TZ-1BA-1B
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
電源電圧(V)AC100~240±10%付属品-仕様●入力レンジ:0~100%●電源変動:±0.06%fs(25℃±2℃にて)●設定変更誤差:±2%以下(出荷時設定0~100%)●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs質量(g)約80取付方式-外形寸法(mm)98(H)×25(W)×41(D)適合規格-構造-精度(基準)±0.1%fs(25℃±2℃にて)消費電力(電流)30mA以下ケース色黒色材質(ケース)ABS樹脂(UL94V-2)機能-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-10℃~+70℃ 60%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)550Ω以下応答速度約50ms(0~90%)負荷変動±0.06%fs温度特性±0.02%fs/℃耐振動振動数:10~55Hz、片振幅:0.15mm、X、Y、Z各方向5min×10掃引絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし第1入力信号100Ω~10kΩ第1出力信号DC0~20mA応答時間(ms)50(0~90%)