電源電圧(V)DC24±10%
付属品端子カバー、脱着式6Pコネクタ
仕様-
質量(g)約120
取付方式-
外形寸法(mm)98(H)×48(W)×41(D)
構造-
精度(基準)±0.25%fs(25℃±2℃にて)
消費電力(電流)120mA以下
ケース色黒色
材質(ケース)PBT樹脂(UL94V-0)
機能-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露)
負荷抵抗(許容)550Ω以下
応答速度約10ms(0〜90%)
温度特性±0.03%fs/℃
印加電圧(V)(ロードセル)2.5
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互、リーク電流2mA)
CE-対応品なし
第1入力信号1〜4mV/V
第1出力信号DC4〜20mA
応答時間(ms)10(0〜90%)