※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42611387
品番
M3.5×13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
13
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
フラッシュポイント皿
寸法H(mm)
2.2
寸法F(mm)
3
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじの種類
全ねじ
寸法D(mm)
7
頭部形状
皿