※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.2
長さ(mm)
2
注文コード
42618502
品番
M1.2×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.2
ねじピッチ(mm)
0.25
長さ(mm)
2
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42618502
M1.2×2.0
29028379
M1.2×2.0
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました