ペンダント式非常ボタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619037 品番P-7
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン

材質自己消火性樹脂 形状ペンダント型 電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個) 使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離) バッテリー容量(Ah)0.225 電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15〜25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする