車種専用コンソールボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619448 品番BNB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。

用途N-BOXに合わせ専用設計されたコンソールボックス、お車のクオリティはそのままに機能性とデザイン性UPを追及したフォルム。 材質合成レザー ブラック 車種N-BOX・N-BOXカスタム(JF1/2型 2015年2月〜・JF3/4型 2017年9月〜)
注意
座席のシートを前に出しすぎるとコンソールボックスにあたる場合がございます、17cmバックロードホーン型サブウーファーがついているものは適応外となります、助手席スーパースライドシート装着車はコンソールボックスを設置しますとスーパースライドシートが機能しなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする