早締めは電動モーターでラクラク、本締めはいつもの手動ドライバー感覚でできるUSB充電式電動ドライバー。USB充電式(USB Micro 5pin)。 バッテリー充電ランプ:充電中は赤色に点灯、充電完了後は緑色に点灯。PCやモバイルバッテリーからでも充電可能。六角対辺6.35mmビット対応のスリーブチャック。両頭、片頭ビットが使える。 高輝度LEDライト付き:暗い現場でも活躍。 スイッチ:ドライバー操作は手袋をしていてもミスなく操作可能。電気工事、設備工事、盤の組み立て、機器・装面のメンテナンス、自動車整備、バイク整備、DIYなど幅広いジャンルで活躍。
主にビス孔明けに使っており、扱いやすいので重宝しています。トルクその他に不自由はありませんね。
電動ドライバーを使うのは初めてだったのですが、使いやすかったです。先端にねじをマグネットで止めながら作業するのにちょうど良いドライバーでした。
力を入れて、ねじ込み作業をする事無く、楽に取り付けられて、便利です。
狭い所での作業には欠かせない工具だ。もう少し長い時間使用できるといいな。
電気設備の修繕に使用しており、端子の取付、取り外しに非常に使いやすいです。充電時間も短く、電池切れは起きていません。
バックに常時入れているドライバーをこちらの商品に変更意外とトルクもあり作業が楽になりました。
修理で早速使いました。作業に時間がかからないのがいいですね! 以前から知ってましたが、買ってよかったです。
自動車の内装バラシ時に使用するために購入しました。コスパ良し、LEDライトもついていて便利です。もう少しトルクがあれば良かったです。