ボール型電動ドライバー USB充電式 LEDライト 両頭ビット付き

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42620647 品番NT-HB001-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

早締めは電動モーターでラクラク、本締めはいつもの手動ドライバー感覚でできるUSB充電式電動ドライバー。USB充電式(USB Micro 5pin)。
バッテリー充電ランプ:充電中は赤色に点灯、充電完了後は緑色に点灯。PCやモバイルバッテリーからでも充電可能。六角対辺6.35mmビット対応のスリーブチャック。両頭、片頭ビットが使える。
高輝度LEDライト付き:暗い現場でも活躍。
スイッチ:ドライバー操作は手袋をしていてもミスなく操作可能。電気工事、設備工事、盤の組み立て、機器・装面のメンテナンス、自動車整備、バイク整備、DIYなど幅広いジャンルで活躍。

充電時間(分)40-90(0.5A=約90分、1.0A=約60分、2.0A=約40分) 回転速度(min-1[r.p.m])280 用途電気工事、設備工事、盤の組み立て、機器・装面のメンテナンス、自動車整備、バイク整備、家具の組立に充電ドライバーとして。 セット内容電動ドライバー本体、両頭ビット(+2)、USB充電ケーブル(約1m) 長さ(mm)39 幅(mm)44 ネイビー/ブラック 高さ(mm)146 質量(g)160 電圧(V)3.6 使用時間(分)40 締付け能力(mm)(小ネジ)5、(木ネジ)Φ3.5×20(SPF材) チャック(mm)6.35 最大締付トルク(N・m)(電動)2、(手動)10 バッテリー容量(Ah)0.85 USBケーブル(m)約1(通電機能なし) 端子USB/micro USB 適合バッテリーリチウムイオン電池

商品説明動画

【HYBRO】電動ドライバー NT-HB001 紹介ムービー《業務用編》
この動画は、19人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42620638
2022-04-23
用途:
木の作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

主にビス孔明けに使っており、扱いやすいので重宝しています。トルクその他に不自由はありませんね。

対象商品:
42620638
2021-10-16
用途:
サーバーのメンテナンス時
建設業・工事業

電動ドライバーを使うのは初めてだったのですが、使いやすかったです。先端にねじをマグネットで止めながら作業するのにちょうど良いドライバーでした。

対象商品:
45891826
2021-03-19
用途:
カーテンレールの取付け作業
有限会社工藤新聞店 様 (卸売・小売業)

力を入れて、ねじ込み作業をする事無く、楽に取り付けられて、便利です。

対象商品:
42620647
2020-12-14
用途:
細かく数多くのビス止めと狭い所の作業。
サービス業

狭い所での作業には欠かせない工具だ。もう少し長い時間使用できるといいな。

対象商品:
42620647
2020-09-04
用途:
電気設備の修繕に使用

電気設備の修繕に使用しており、端子の取付、取り外しに非常に使いやすいです。充電時間も短く、電池切れは起きていません。

1人が参考にしています
対象商品:
42620638
2020-10-21
用途:
家具メンテナンス
建設業・工事業

バックに常時入れているドライバーをこちらの商品に変更
意外とトルクもあり作業が楽になりました。

対象商品:
42620638
2020-05-21
用途:
修理時の作業
不動産業

修理で早速使いました。作業に時間がかからないのがいいですね! 
以前から知ってましたが、買ってよかったです。

対象商品:
42620647
2020-08-01
用途:
自動車整備時

自動車の内装バラシ時に使用するために購入しました。
コスパ良し、LEDライトもついていて便利です。
もう少しトルクがあれば良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする