栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
N型環付取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621206
品番
THA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
握り易く、スプリングを内蔵してあるためアームにガタが少ない取手です。
材質
SPCC、SWRM、SWP、S
用途
計測機器・小型ボックス等
質量(g)
285
部品名称
ベース、ハンドル、グリップ、スプリング、丸リベット、平座金
表面処理
3価クロメート
許容荷重(N[kgf])
235[24]
RoHS指令(10物質対応)
対応