栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
U型取手(大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42621337
品番
THA-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ニギリ部分にアールをつけて握り易くしてあります。又、外観は光沢を押え、ソフト感のある仕上げになっています。
材質
ZDC
用途
計測機器・通信機器等
質量(g)
76
表面処理
Ni・サテーナー・クリア
垂直許容荷重(N[kgf])
981[100]
RoHS指令(10物質対応)
対応