亜鉛黒Tジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42621584 品番ID-024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

2×4材をT字・L字に組む時に使用します。2×6、2×8にも使用できます。
Tの上の部分の幅は17.5mmなので1×4材にも使用できます。
Tジョイントの取付け方向、使用枚数などで様々な個所をしっかりと固定できます。
コーナー部分にはコーナーブラケットを使う事で統一イメージで仕上げる事ができます。

材質 寸法(mm)148×38 ブラック タイプ2×4用 表面処理黒亜鉛メッキ アズワン品番65-2341-55
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
※仕上げは色ムラがあるメッキ仕立てです。金具それぞれに個性があります。不良ではありません。
※太さ3.8〜4mm程度のビスを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする