GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42622415 品番 ATBS200
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥25,857
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98023,506

2種類のベアリングを採用
従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン
重量物運搬に最適
自由、固定の切替装置をオプションで装着可能
幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能
旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献

用途
重量台車
構内用運搬車
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)150×120 取付ピッチ(mm)120×60 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)44 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)252 偏心E(mm)55 取付座厚さt(mm)6 自重(kg)6.7 最大荷重(kg)1000 取付穴径d(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする