ダクタイルキャスター(LV型) 固定車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 注文コード42623036 品番HPLV 200x75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る

ダクタイルを使用
旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ

用途
重量台車
塗装台車
台車従動輪
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)190×125 取付ピッチ(mm)160×50 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)75 取付高H(mm)260 取付座厚さt(mm)12 自重(kg)9.6 最大荷重(kg)1150 取付穴径d(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする