プレス製キャスター(SB型) ストッパー付自由車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 注文コード42623176 品番MPSB150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車輪径・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い

用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)126×126 取付ピッチ(mm)90×90、100×100 材質(車輪)ウレタン 車輪幅(mm)41 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)200 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90、100×100 偏心E(mm)45 取付座厚さt(mm)4.5 自重(kg)4.2 車輪径D(Φmm)150 取付座T1×T2(mm)126×126 最大荷重(kg)250 取付穴径d(Φmm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする