カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式キャスター
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)の プレート式 固定車キャスター
プレス製キャスター(K型) 固定車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ウレタン
注文コード
42623255
品番
MPK200
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
プレス製で軽量
旋回部はタダブルボール構造で、3本の軸により固定されており頑丈
メッキ処理で錆に強い
用途
手押し台車
搬送台車
設備の足回り
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
180×110
取付ピッチ(mm)
140×50、112×63
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
42
取付高H(mm)
260
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
140×50、112×63
取付座厚さt(mm)
4.5
自重(kg)
4.7
車輪径D(Φmm)
200
取付座T1×T2(mm)
180×110
最大荷重(kg)
350
取付穴径d(Φmm)
11