ウレタンロールストック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42623385 品番 TM-182-808-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35
販売価格(税別)
32

摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。

材質ポリウレタン 表面処理黒色 ロール幅(mm)114.3±1.0 ロール長さ(m)32.9 測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。 寸法A(mm)12 寸法B(mm)3.2 質量(g)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等
注意
※3M™バンポン™プロテクティブ製品を加工した製品になります。
※金属材料に対しては錆を発生させる可能性がありますので事前に評価をお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42623543
2019-06-10
用途:
修理品の交換用
製造業

サイズ、厚さがピッタリで満足です。たすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする